Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh RILEY XXF BOA GTX grey-lime Low Gr.35 Leder/Textil


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009424639
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     09726800-35
EAN/GTIN:
     4030839328002
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
BOA® Fit System. Ohne Zehenschutz · Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Weitere technische Eigenschaften:
· Brandsohle: ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
· Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
· Futtermaterial: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
· Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche
· Obermaterial: Hydrophobiertes Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial
· Sohle: PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX
Weitere Informationen:
Größe:
35
Material:
Veloursleder/Textilmaterial
Norm:
EN ISO 20347
Schutzklasse:
O2 WR/FO/SR/CI/ESD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
€ 8,50*
ab € 102,70*
€ 130,88*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,72*
€ 130,90*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,76*
€ 132,22*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 102,70*
€ 134,73*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 132,22*
€ 157,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 131,08*
€ 155,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 121,19*
€ 144,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 116,91*
€ 139,12
pro Paar
ab 500 Paar
€ 103,76*
€ 123,47
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.