Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flüssigreinger STEPHALEN VITAL parfümiert alkalifrei 2l Faltflasche PHYSIODERM


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4010107391
Hersteller:
     Peter Greven Physioderm
Herst.-Nr.:
     13926003
EAN/GTIN:
     4260029174571
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Duschbad
Duschgel
Duschschaum
Duschöl
Mildes Waschgel zur Haut- und Haarreinigung.– hochwertiges Duschgel mit Zuckertensiden– farbstofffrei– seifen- und alkalifrei– mit hautphysiologischem pH-Wert– parfümiert

Weitere technische Eigenschaften:
· Ausführung: Hochwertiges Waschgel mit Zuckertensiden
· Eigenschaft: milde Reinigung, parfümiert, seifenfrei
· Reinigungsbereich: Hände, Körper, Gesicht, Haare, Füße
· passend für: normale Verschmutzung
· Anwendungszeitraum: vor der Arbeit, während der Arbeit, nach der Arbeit
· PH-Wert: mit hautphysiologischem pH-Wert
· Typ: Waschlotion
· Verschmutzungsgrad: leichte bis mittlere Verschmutzungen
Weitere Informationen:
Größe:
2 l
Weitere Suchbegriffe: Pflegedusche, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, duschbad, Hautreiniger, Hautreinigung, Reiniger, Reinigung, Waschzubehör
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
6
pro Flasche
Frei Haus
ab € 14,72*
€ 18,67*
8 Tage
nicht lagernd
6
pro Flasche
€ 5,90*
ab € 14,77*
€ 18,70*
8 Tage
nicht lagernd
6
pro Flasche
Frei Haus
ab € 15,38*
€ 19,45*
21 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,70*
€ 19,84*
Lager 281
nicht lagernd
6
pro Flasche
Frei Haus
ab € 17,02*
€ 21,49*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Flaschen
€ 21,49*
€ 25,57
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 20,69*
€ 24,62
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 20,19*
€ 24,03
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 17,02*
€ 20,25
pro Flasche
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Flaschen
Mindestbestellmenge: 6 Flaschen ( entspricht € 128,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peter Greven Physioderm
13447003
ab € 38,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.