| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4010153973 Herst.-Nr.: 13990005 EAN/GTIN: 4260029175189 |
| | |
|
| | |
| Milde Reinigungslotion HANDS · HAIR & BODYbei leichten bis mittleren Verschmutzungen · ideal für Hautund Haare · daher als Duschgel bestens geeignet · schonende und wirkungsvolle Reinigung von Haut und Haaren durch die ausgewogene Kombination hochwertiger Waschrohstoffe · pflegende Substanzen sorgen während der Anwendung für eine effektive Rückfettung der Haut · dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst · seifenfrei · unparfümiert · HACCP-konform
Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: parfümiert, seifenfrei, lösemittelfrei, reibemittelhaltig · Eigenschaft: milde Reinigung, unparfümiert, seifenfrei, reibemittelfrei, HACCP-konform · Reinigungsbereich: Hände, Körper, Gesicht, Haare, Füße · passend für: normale Verschmutzung · Anwendungszeitraum: vor der Arbeit, während der Arbeit, nach der Arbeit · Inhalt Pflegestoffe: Glyzerin · Typ: Waschlotion · Verschmutzungsgrad: leichte bis mittlere Verschmutzungen Weitere Informationen: | | Größe: | 10 l |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,41* | € 41,62* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 30,64* | € 41,82* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 33,60* | € 47,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Liter (ab € 3,064* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|