Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flüssigreiniger ECOSAN unparfümiert/alkalifrei PHYSIODERM 500ml Hartfl.


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4010195993
Hersteller:
     Peter Greven Physioderm
Herst.-Nr.:
     13897015
EAN/GTIN:
     4260029175257
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hautreiniger
Hautreinigung
Reiniger
Reinigung
neutrales Waschsyndet, auch für den Nahrungsmittelbereich geeignet · klare Waschlotion · farbstofffrei · seifen- und alkalifrei · mit hautneutralem pH-Wert · parfüm- und duftstofffrei · HACCP-konform · Anwendung: auf die befeuchtete Haut geben und verteilen, anschließend mit Wasser abspülen

Weitere technische Eigenschaften:
· Ausführung: parfüm- und farbstofffreies Waschsyndet
· Eigenschaft: milde Reinigung, ungefärbt, unparfümiert, seifenfrei, HACCP-konform
· Reinigungsbereich: Hände
· Anwendungszeitraum: während der Arbeit
· PH-Wert: neutral (7)
· Typ: Waschlotion
· Verschmutzungsgrad: leichte Verschmutzungen
Weitere Informationen:
Größe:
500 ml
Weitere Suchbegriffe: Waschzubehör
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
12
pro Flasche
€ 6,90*
ab € 2,75*
€ 3,74*
8 Tage
nicht lagernd
12
pro Flasche
Frei Haus
ab € 2,78*
€ 3,78*
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,94*
€ 3,97*
16 Tage
nicht lagernd
12
pro Flasche
€ 5,99*
ab € 2,85*
€ 3,99*
Lager 281
nicht lagernd
12
pro Flasche
€ 5,50*
ab € 3,19*
€ 4,28*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Flaschen
€ 4,28*
€ 5,09
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 4,10*
€ 4,88
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 3,85*
€ 4,58
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 3,19*
€ 3,80
pro Flasche
1 Flasche enthält 500 Milliliter (ab € 0,00638* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Flaschen
Mindestbestellmenge: 12 Flaschen ( entspricht € 51,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.