Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperhygiene
>
Seifen
>
Handreiniger
>
Artikel
Ganzkörperreinigungslotion GREVEN SOFT K seifenfrei/parfümiert 250ml Tube
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
281-4010218803
Hersteller:
Peter Greven Physioderm
Herst.-Nr.:
13587018
EAN/GTIN:
4260029177060
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Duschbad
Duschgel
Duschschaum
Duschöl
Milde Reinigungslotion HANDS · HAIR & BODYbei leichten bis mittleren Verschmutzungen · ideal für Hände · Haut und Haare · daher als Duschgel bestens geeignet · schonende und wirkungsvolle Reinigung von Händen · Haut und Haaren durch die ausgewogene Kombination hochwertiger Waschrohstoffe · pflegende Substanzen sorgen während der Anwendung für eine effektive Rückfettung der Haut · dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst · seifenfrei · parfümiert
Weitere technische Eigenschaften:
· Ausführung: parfümiert, seifenfrei, reibemittelfrei
· Eigenschaft: milde Reinigung, parfümiert, seifenfrei, reibemittelfrei
· Reinigungsbereich: Hände, Körper, Gesicht, Haare, Füße
· passend für: normale Verschmutzung
· Anwendungszeitraum: vor der Arbeit, während der Arbeit, nach der Arbeit
· Inhalt Pflegestoffe: Glyzerin
· Typ: Waschlotion
· Verschmutzungsgrad: leichte bis mittlere Verschmutzungen
Weitere Informationen:
Größe:
250 ml
... >
Körperpflege
>
Hautschutzartikel, Körperpflegeartikel
>
Hautreinigung
Weitere Suchbegriffe:
Pflegedusche
,
Haarschampoo
,
Haarshampoo
,
Haarwäsche
,
Shampoo (Haarpflege)
,
Handreiniger
,
Handreinigungscreme
,
Handreinigungsgel
,
Handreinigungsmittel
,
Handwaschcreme
,
Handwaschmittel
,
Werkstattseife
,
Gesicht Reinigungsschaum
,
Reinigungs-Milch
,
Reinigungsmilch
,
handreiniger 250ml
,
handreiniger
,
handreiniger ivraxo
,
Hautreiniger
,
Hautreinigung
,
Reiniger
,
Reinigung
,
Waschzubehör
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 2,72*
Lager 4012
8 Tage
nicht lagernd
24
pro Tube
€ 5,90*
ab € 2,20*
€ 2,81*
Lager 6C8MS
8 Tage
nicht lagernd
24
pro Tube
Frei Haus
ab € 2,24*
€ 2,86*
Lager 7
12 Tage
nicht lagernd
24
pro Tube
€ 4,79*
ab € 2,24*
€ 2,86*
Lager 281
12 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,28*
€ 2,91*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,00912* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück (
entspricht € 69,84* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 281
Versand:
Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 281
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GREVEN Reinigungslotion SOFT K, leichte bis mittlere Verschmutzungen, 1000ml/HFL
Peter Greven Physioderm
13587016
ab € 4,14*
Sonstiges
GREVEN Reinigungslotion SOFT K, leichte bis mittlere Verschmutzungen, 2000ml/VFL
Peter Greven Physioderm
13587004
ab € 7,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen