| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4010254476 Herst.-Nr.: 14127005 EAN/GTIN: 4260029178364 |
| | |
|
| | |
| mit Bioreibemittel aus Olivenkernmehl bei mittelstarken Verschmutzungen z. B. bei Öl, Ruß, Graphit und Metallstaub · starke Reinigungskraft · reibemittelhaltig · fettend, seifen-, parfüm- und duftstofffrei · lösemittelfrei · HACCP-konform · Anwendung: auf die trockenen Hände verteilen, Hände mit Wasser waschen, gründlich abspülen und trocknen
Weitere technische Eigenschaften: · Eigenschaft: unparfümiert, seifenfrei, lösemittelfrei, HACCP-konform · Reinigungsbereich: Hände · passend für: starke Verschmutzung · Anwendungszeitraum: während der Arbeit · Einsatzbereiche: Fett, Öl · Typ: Fließpaste · Verschmutzungsgrad: starke Verschmutzungen Weitere Informationen: | | Größe: | 10 l | Ausführung: | Handreiniger mit Bioreibemittel aus Olivenkernmehl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungspaste, Handwaschpaste, handreinigungscreme 10 liter, handreiniger, handreinigungspaste 10 l, Handreinigung, Reinigung, Seife, Waschen, Waschpaste |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,25* | € 65,26* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 48,71* | € 65,58* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 53,17* | € 69,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Liter (ab € 5,317* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|