Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschschaum STEPHALEN OPTI FOAM seifenfrei unparf. 1l Neptunefl. PHYSIODERM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4010263190
Hersteller:
     Peter Greven Physioderm
Herst.-Nr.:
     14136002
EAN/GTIN:
     4260029178562
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Handreinigungsschaum
Handwaschschaum
Schaumseife
Schaumseifenkonzentrat
Parfümfreier Handreinigungsschaum zur Haut- und Haarreinigung mit OptiTens®.– mit der patentierten Tensidkombination OptiTens®– enthält Reisprotein– parfüm- und duftstofffrei– ohne Farbstoffe– seifen- und alkalifrei– mit hautneutralem pH-Wert– HACCP-konform

Weitere technische Eigenschaften:
· Ausführung: Parfümfreier Reinigungsschaum mit hautneutralem ph-Wert.
· Eigenschaft: milde Reinigung, unparfümiert, seifenfrei, farbstofffrei, HACCP-konform
· Reinigungsbereich: Hände
· passend für: leichte Verschmutzung
· Anwendungszeitraum: während der Arbeit
· Typ: Schaum
· Verschmutzungsgrad: leichte bis mittlere Verschmutzungen
Weitere Informationen:
Größe:
1 l
Weitere Suchbegriffe: Seifenschaum, Seifenschaumkonzentrat, physioderm handreinigungsschaum, handwaschschaum, handwaschschaum 1000ml, Hautreiniger, Hautreinigung, Reiniger, Reinigung, Waschzubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 9,22*
€ 12,47*
14 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,95*
ab € 9,59*
€ 13,35*
Lager 281
nicht lagernd
6
€ 5,50*
ab € 9,99*
€ 13,42*
1
€ 18,90*
ab € 11,35*
€ 27,17*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,00999* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 80,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.