Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperhygiene
>
Cremes
>
Sonnenschutzcreme
>
Artikel
Hautschutzspray PHYSIO UV 50 SPRAY 200ml ext.wasserfest,fettfrei Pumpflasche
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
281-4010358269
Hersteller:
Peter Greven Physioderm
Herst.-Nr.:
14286001
EAN/GTIN:
4260029179804
Suchbegriffe:
Handschutzcreme
Hautschutzcreme
Sonnenschutz-Creme
Sonnenschutz-Lotion
extra wasserfestes, parfümfreies Sonnenspray zum sofortigen Schutz vor hoher natürlicher UV-Strahlung bei Arbeiten im Freien · hoher Schutz mit LSF 50, ausgewogener UV-A-Schutz · mit Überkopfpumpe für schlecht erreichbare Körperstellen, wie dem Rücken · Formulierung speziell für den Schutz von großen Körperflächen und behaarten Hautpartien · bei hoher natürlicher UV-Strahlung einsetzbar · mit Vitamin E · feuchtigkeitsspendend · extra wasserfest · parfüm- und duftstofffrei · fettfrei ·
Anwendung:
vor Gebrauch gut schütteln, vor dem Sonnenaufenthalt aus 20-30 cm Entfernung gleichmäßig und großzügig auf die Haut aufsprühen und ggf. verreiben, mehrfach auftragen, insbesondere beim Schwitzen
Weitere technische Eigenschaften:
· Eigenschaft: Vorbeugung gegen Sonnenbrand
Weitere Informationen:
Größe:
200 ml
Ausführung:
extra wasserfest, fettfrei
... >
Körperpflege
>
Hautschutzartikel, Körperpflegeartikel
>
Hautschutzpräparat
Weitere Suchbegriffe:
Sonnenschutzcreme
,
Sonnenschutzlotion
,
Sonnenschutzspray
,
Sun Lotion
,
sonnenschutzspray physioderm uv50 200ml
,
sonnenschutz creme
,
sonnenschutz-creme lsf 50
,
Hautschutzmittel
,
Hautschutzspray
,
Pumpsprays
Angebote
(24)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
19 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,46*
€ 16,13*
Lager 4757
1 Tag
268
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,41*
€ 16,99*
Lager 5417
12
pro Flasche
€ 4,90*
ab € 14,08*
€ 17,21*
Lager 281
1 Tag
23
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,68*
€ 17,45*
Lager 1498
1 Tag
59
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 14,50*
€ 18,46*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
1 Stück enthält 200 Milliliter (ab € 0,0734* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück (
entspricht € 209,40* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 281
Versand:
Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 281
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
13701-003, Physioderm Lipstick Frost & Sun Lipstick
Peter Greven Physioderm
13701003
ab € 1,23*
Ähnlich
14093-002, Hautschutzcreme Physio UV 50 Plus 20 ml Tube Sonnenschutz UV Schutz
Peter Greven Physioderm
14093002
ab € 1,88*
Ähnlich
Hautschutzcreme PHYSIO UV 30 SUN 100ml UV 30 SUN Tube PHYSIODERM
Peter Greven Physioderm
14326001
ab € 5,82*
Ähnlich
Physioderm® Sonnenschutz-Creme PHYSIO UV 50 PLUS, parfümfrei, 100ml/Tube
Peter Greven Physioderm
14093001
ab € 6,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen