Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperhygiene
>
Seifen
>
Spenderseife
>
Handwaschschaum
>
Artikel
Handreinigungsschaum STEPHALEN FRESH FOAM parfümiert 1l Neptunefl. PHYSIODERM
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
281-401036152
Hersteller:
Peter Greven Physioderm
Herst.-Nr.:
13829002
EAN/GTIN:
4260029173765
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Handreinigungsschaum
Handwaschschaum
Schaumseife
Schaumseifenkonzentrat
Milder · angenehm duftender Handreinigungsschaum.– ergiebiges blaues Schaumkonzentrat– sehr sparsam im Vergleich zu Waschlotionen– mit feuchtigkeitsspendendem Glyzerin– seifen- und alkalifrei– mit hautneutralem pH-Wert– leicht parfümiert– EU Ecolabel zertifiziert
Weitere technische Eigenschaften:
· Ausführung: Blaues Schaumkonzentrat
· Eigenschaft: milde Reinigung, parfümiert, seifenfrei
· Reinigungsbereich: Hände
· passend für: leichte Verschmutzung
· Anwendungszeitraum: während der Arbeit
· Farbe: blau
· Inhalt Pflegestoffe: Glyzerin
· Typ: Schaum
· Verschmutzungsgrad: leichte Verschmutzungen
Weitere Informationen:
Größe:
1 l
... >
Körperpflege
>
Hautschutzartikel, Körperpflegeartikel
>
Hautreinigung
Weitere Suchbegriffe:
Seifenschaum
,
Seifenschaumkonzentrat
,
Multireiniger
,
Reinigungsschaum
,
Reinigungsspray
,
Schaumreiniger
,
Schnellreiniger
,
Sprühreiniger
,
Vielzweckspray
,
Nachfüllpatrone für Seifenspender
,
Seifenkartusche
,
Seifenpatronen
,
Cremeseife
,
Flüssigseife
,
Seifencreme
,
Seifenkonzentrat
,
Spenderseife
,
seifenkartusche 1000ml
,
nachfüllpatrone für seifenspender
,
seifenpatronen ivraxo
,
Hautreiniger
,
Hautreinigung
,
Reiniger
,
Reinigung
,
Waschzubehör
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
8 Tage
nicht lagernd
6
pro Paket
€ 5,90*
ab € 7,81*
€ 10,40*
Lager 260
19 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,48*
€ 11,28*
Lager 6C8MS
8 Tage
nicht lagernd
6
pro Paket
Frei Haus
ab € 7,78*
€ 11,33*
Lager 1955
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Paket
€ 5,99*
ab € 8,46*
€ 11,56*
Lager 281
1 Tag
12
6
pro Paket
€ 5,50*
ab € 9,19*
€ 12,09*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Pakete
€ 12,09*
€ 14,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,80*
€ 14,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,41*
€ 13,58
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,19*
€ 10,94
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Pakete
Mindestbestellmenge: 6 Pakete (
entspricht € 72,54* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 281
Versand:
Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 281
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Physioderm® Spender Neptune Touchless, für Hautschutzprodukte, 1000ml Flaschen
Peter Greven Physioderm
13827003
ab € 51,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen