| |
|
| Artikel-Nr.: 281-401078021 Herst.-Nr.: 13757004 EAN/GTIN: 4260029171952 |
| |
|
| | |
| Leistungsverstärkter Handreiniger mit schmutzbindenden Rizinuswachsperlen für z. B. Öl · Ruß · Metallstaub und Graphit. – mit Active Soft Pearls® (ASP) und hocheffektiver Tensidkombination – besonders hautschonend · da ohne scharfkantige Abrasiva – lösemittelfrei – mit hautneutralem pH-Wert – parfüm- und duftstofffrei – HACCP-konform
Weitere technische Eigenschaften: · Eigenschaft: milde Reinigung, unparfümiert, seifenfrei, lösemittelfrei, reibemittelfrei, HACCP-konform · Reinigungsbereich: Hände, Körper · passend für: starke Verschmutzung · Anwendungszeitraum: während der Arbeit · Einsatzbereiche: Fett, Öl · Inhalt Pflegestoffe: Glyzerin · Typ: Fließpaste · Verschmutzungsgrad: starke Verschmutzungen Weitere Informationen: | | Größe: | 200 ml | Ausführung: | Handreiniger mit schmutzbindenden Rizinuswachsperlen mit Active Soft Pearls® (ASP) und ohne scharfkantige Abrasiva |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungspaste, Handwaschpaste, handreiniger, Handreinigung, Reinigung, Seife, Waschen, Waschpaste |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | € 5,00* | ab € 2,99* | € 3,97* | | | | | 21 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 3,04* | € 4,04* | | | | Lager 281 | | | | 12 | | € 5,50* | ab € 3,29* | € 4,37* | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 7,90* | ab € 3,44* | € 4,54* | | | | | 27 Tage | | | 12 | | € 4,30* | ab € 3,51* | € 4,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 200 Milliliter (ab € 0,01645* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 52,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|