Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperhygiene
>
Cremes
>
Sonnenschutzcreme
>
Artikel
HERWESAN - Hautschutzcreme - UV, LSF 30, 100 ml
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
281-40119592
Hersteller:
Herwe
Herst.-Nr.:
101901
EAN/GTIN:
4038288103843
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter
Weitere Informationen:
Größe:
100 ml
Farbe:
weiß
... >
Körperpflege
>
Hautschutzartikel, Körperpflegeartikel
>
Hautschutzpräparat
Weitere Suchbegriffe:
Körpercreme
,
Pflegecreme
,
Handschutzcreme
,
Hautschutzcreme
,
Handschutzsalbe
,
Hautschutzsalbe
,
Sonnenschutz-Creme
,
Sonnenschutz-Lotion
,
Sonnenschutzcreme
,
Sonnenschutzlotion
,
Sonnenschutzspray
,
Sun Lotion
,
Zahn-Bürste
,
Zahnbürste
,
Zahnreinigungsbürste
,
sonnenschutzlotion lichtschutzfaktor 30 100ml
,
handschutzsalbe
,
hautschutzsalbe 100ml
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 415
8 Tage
unbekannt
10
€ 6,95*
ab € 6,74*
€ 9,67*
Lager 281
1 Tag
45
1
€ 5,50*
ab € 7,06*
€ 10,67*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
1 Stück enthält 0,1 Liter (ab € 70,60* pro Liter)
Lagerstand:
Lager 281
Versand:
Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 281
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baktolan® balm Pflegecreme 350 ml
Holthaus Medical
38371
ab € 3,21*
Ähnlich
Baktolan® protect Salbe 100 ml
Holthaus Medical
38375
ab € 3,08*
Ähnlich
HERWESAN-Hautschutzcreme PRO,
Herwe
101400
ab € 3,32*
Ähnlich
HERWE® Creme HERWESAN All-in-one, O/W Emulsion, silikonfrei, 100ml/Tube
Herwe
101001
ab € 4,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen