Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunstlederhandschuhe RewoMech 640 Gr.12 grau/schwarz Kunstleder/Elastan


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4014195896
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     064012141E
EAN/GTIN:
     4008198764021
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Feinmechaniker-Handschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Frottiermaterial zur Schweißaufnahme · Material: Kunstleder und Elastan · extrem widerstandsfähiges Kunstleder bietet guten Schutz bei mechanischen Arbeiten · hohe Griffsicherheit auch bei nassen Teilen · Handschuhrücken aus leichtem, dehnfähigem Textil für perfekten Sitz · atmungsaktiv · hohe Feinfühligkeit · Stulpe mit Klettverschluss versehen · Anwendung: Metall- und Kunststoffverarbeitung, Maschinenbau, Automobil- und Zulieferindustrie, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Blechverarbeitung, Montage- und Transportarbeiten, Arbeiten mit öligen und nassen Teilen

Weitere technische Eigenschaften:
· Abriebfestigkeit: 2
· Weiterreißfestigkeit: 2
· Stichfestigkeit: 1
· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1
· Einstufung: Kategorie II
· Variante: Kunstleder innenhand, Stretchgewebe, Klettverschluss
· Schichtstärke: 0,7+-0,1 mm
Weitere Informationen:
Größe:
12
Farbe:
grau/schwarz
Material:
Kunstleder/Elastan
Norm:
EN 388
Ausführung:
Stulpe mit Klettverschluss
Weitere Suchbegriffe: Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, esd handschuhe kcl, antistatik handschuhe, esd handschuhe gr.12, Abriebfestigkeit Level 2, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Handschuh, Kunstlederhandschuhe, Kunstlederhandschutz, Schutzhandschuhe, Weiterreißfestigkeit Level 2
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 7,21*
€ 9,03*
2 Tage
120
10
€ 4,90*
ab € 10,36*
€ 12,65*
7 Tage
140
10
€ 5,99*
ab € 10,31*
€ 12,73*
Lager 281
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,14*
€ 13,47*
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,25*
€ 13,57*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 13,47*
€ 16,03
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,11*
€ 15,60
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,14*
€ 13,26
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 134,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
064010141E
ab € 23,04*
Sonstiges
KCL
064011141E
ab € 23,00*
Sonstiges
KCL
064007141E
ab € 7,20*
Sonstiges
KCL
064008141E
ab € 7,21*
Sonstiges
KCL
064009141E
ab € 7,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.