Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Elektrikerhandschuhe
>
ESD Handschuhe
>
Artikel
Kunstlederhandschuhe RewoMech 640 Gr.7 grau/schwarz Kunstleder/Elastan
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
281-401424830
Hersteller:
KCL
Herst.-Nr.:
064007141E
EAN/GTIN:
4008198764076
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Lederhandschuh
nach
EN 388
· Kat. II · Frottiermaterial zur Schweißaufnahme · Material:
Kunstleder und Elastan ·
extrem widerstandsfähiges Kunstleder bietet guten Schutz bei mechanischen Arbeiten ·
hohe Griffsicherheit auch bei nassen Teilen · Handschuhrücken aus leichtem, dehnfähigem Textil für perfekten Sitz · atmungsaktiv · hohe Feinfühligkeit · Stulpe mit Klettverschluss versehen ·
Anwendung:
Metall- und Kunststoffverarbeitung, Maschinenbau, Automobil- und Zulieferindustrie, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Blechverarbeitung, Montage- und Transportarbeiten, Arbeiten mit öligen und nassen Teilen
Weitere technische Eigenschaften:
· Abriebfestigkeit: 2
· Weiterreißfestigkeit: 2
· Stichfestigkeit: 1
· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1
· Einstufung: Kategorie II
· Variante: Kunstleder innenhand, Stretchgewebe, Klettverschluss
· Schichtstärke: 0,7+-0,1 mm
Weitere Informationen:
Größe:
7
Farbe:
grau/schwarz
Material:
Kunstleder/Elastan
Norm:
EN 388
Ausführung:
Stulpe mit Klettverschluss
... >
Arbeitskleidung, Schutzbekleidung
>
Handschutz
>
Fünffingerhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Lederhandschuhe
,
Lederschutzhandschuh
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Polyester-Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
esd handschuhe kcl
,
antistatik handschuhe
,
esd handschuhe gr. 7
,
Abriebfestigkeit Level 2
,
Arbeitshandschuh
,
Arbeitshandschuhe
,
Handschuh
,
Kunstlederhandschuhe
,
Kunstlederhandschutz
,
Schutzhandschuhe
,
Weiterreißfestigkeit Level 2
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,20*
€ 8,98*
Lager 1885
18 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 7,94*
€ 12,04*
Lager 4012
5 Tage
80
10
€ 4,90*
ab € 10,35*
€ 12,59*
Lager 1955
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 10,47*
€ 12,81*
Lager 281
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,13*
€ 13,40*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 13,40*
€ 15,95
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,04*
€ 15,52
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,13*
€ 13,24
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar (
entspricht € 134,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 281
Versand:
Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 281
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL Schutzhandschuh RewoMech® 640, Kategorie II, grau/schwarz, 240mm, Größe 10
KCL
064010141E
ab € 23,04*
Sonstiges
KCL Schutzhandschuh RewoMech® 640, Kategorie II, grau/schwarz, 240mm, Größe 11
KCL
064011141E
ab € 23,00*
Sonstiges
KCL Schutzhandschuh RewoMech® 640, Kategorie II, grau/schwarz, 240mm, Größe 12
KCL
064012141E
ab € 7,21*
Sonstiges
KCL Schutzhandschuh RewoMech® 640, Kategorie II, grau/schwarz, 240mm, Größe 8
KCL
064008141E
ab € 7,21*
Sonstiges
KCL Schutzhandschuh RewoMech® 640, Kategorie II, grau/schwarz, 240mm, Größe 9
KCL
064009141E
ab € 7,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen