Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegliche Führung BEFÜ 16 EN353-2 PSA III Alu.L.ca.20m Karabinerhaken MAS65 MAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4016139384
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     621420
EAN/GTIN:
     4260015712701
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
bewegliche Führung DIN-EN 353-2 · 16 mm Seildurchmesser · 20 m lang · Haken MAS 65 + Schlaufe

Weitere technische Eigenschaften:
· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Größe:
nicht spezifiziert
Material:
Aluminium
Norm:
EN353-2
Ausführung:
gedrehtes Seil mit Karabinerhaken MAS65
Weitere Suchbegriffe: karabiner mas, karabiner, Absturzsicherung, EN353-2, EN354, EN795, PSA gegen Absturz, Verbindungsmittel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 70,43*
€ 92,70*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 71,32*
€ 93,36*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 80,30*
€ 101,18*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,18*
€ 120,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,49*
€ 118,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,65*
€ 113,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,84*
€ 110,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.