Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsgerätesatz DIN EN341+1496 Typ 2 Seil-L.40m 6-tlg.MAS


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4016139524
Hersteller:
     IKAR GmbH
Herst.-Nr.:
     56040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abseilgerät
Einstiegsicherungssgerät
Kernmantelseil
Sicherheitsleine
Rettungsgerätesatz 40m · EN 341 + 1496 · bestehend aus :1x Abseilgerät Favorit Hub (56001) · 1x Kernmantelseil 40 m (56005-40) · 1x Bergsteigerhaken BS25 · Twistlock (52519) · 1x Anschlagschlinge B2 · 1,2 m (660021) · 1x Gerätebeutel 800 mm (51217) · 1x Teleskopstange 3,6 m (50530)

Weitere technische Eigenschaften:
· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Größe:
nicht spezifiziert
Norm:
EN 341 + 1496
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsseil, Sicherungsleine, Sicherungsseil, sicherheitsleine, Absturzsicherung, PSA-Sets, Zubehör Absturzsicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 919,01*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.033,49*
€ 1.229,85
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.021,63*
€ 1.215,74
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 982,15*
€ 1.168,76
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 954,89*
€ 1.136,32
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 919,01*
€ 1.093,62
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.