| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4016306498 Herst.-Nr.: 1741030 EAN/GTIN: 4260015714170 |
| |
|
| | |
| DIN-EN 361 · leuchtorange · Gr. 64-70 · inkl. Auffanggurt MAS 40 - Gr. 3 - Quick-Verschluß
Weitere technische Eigenschaften: · Lebensdauer max./Jahre: 8,5 · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Größe: | 64-70 | Norm: | EN361 EN20471 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, warnweste en 471 orange, kennzeichnungswesten, warnschutzweste orange, Auffanggurte, EN361, Geschirr |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 139,37* | € 176,53* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,12* | € 193,22* | | | | Lager 281 | | | | | | Frei Haus | ab € 158,01* | € 194,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|