Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnweste MAS40 Quick Var.B3 EN361 EN20471 Verlängerung 0,5m f.Gr.44-54 MAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4016344479
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     1741016
EAN/GTIN:
     4260015714156
Suchbegriffe:
Auffang-Weste
Auffangweste
Gurt-Weste
Gurtweste
DIN-EN 361 · leuchtorange · Gr. 44-54 · inkl. Auffanggurt MAS 40 - Gr. 1 · Quick-Verschluß · Var. B3 - Auffangösen-Verlängerung 0,5m

Weitere technische Eigenschaften:
· Lebensdauer max./Jahre: 8,5
· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Größe:
44-54
Norm:
EN361 EN20471
Ausführung:
Auffangösen-Verlängerung 0,5 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 134,45*
€ 172,38*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,87*
€ 188,32*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,13*
€ 189,56*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,56*
€ 225,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,43*
€ 221,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,58*
€ 211,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,35*
€ 197,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,13*
€ 182,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.