Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsgerätesatz DIN EN341+1496 Typ 1 Seil-L.20m MAS


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-401677835
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     56020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abseilgerät
Einstiegsicherungssgerät
Kernmantelseil
Sicherheitsleine
Rettungsgerätesatz 20m · EN 341 + 1496 · bestehend aus: 1x Abseilgerät Favorit Hub (56001) · 1x Kernmantelseil 20 m (56005-20) · 1x Bergsteigerhaken BS25 · Twistlock (52519) · 1x Anschlagschlinge B2 · 1,2 m (660021) · 1x Gerätebeutel 800 mm (51217) · 1x Teleskopstange 3,6 m (50530)

Weitere technische Eigenschaften:
· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Größe:
nicht spezifiziert
Norm:
EN 341 + 1496
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsseil, Sicherungsleine, Sicherungsseil, sicherheitsleine, Absturzsicherung, PSA-Sets, Zubehör Absturzsicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 770,94*
€ 899,15*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 865,03*
€ 971,55*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 971,55*
€ 1.156,14
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 959,04*
€ 1.141,26
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 922,32*
€ 1.097,56
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 897,38*
€ 1.067,88
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 865,03*
€ 1.029,39
pro Satz
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.