Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermohose Winnipeg Nr.13578 Größe M weiss MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017182170
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     13578-707-06-M
EAN/GTIN:
     5711074103720
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Ultraschallverschweißtes Polyester mit Polyesterwatte als Isoliereinlage. Gummizug in der Taille. Druckknopfregulierung an den Fußgelenken. Auf traditionelle Weise geschweißte Thermokleidung. Gummizug an der Taille. Druckknopfregulierung an den Fußgelenken. Kochwäsche bei 95° C möglich. Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft, Die Materialien des Produkts wurden von einem Lieferanten gefärbt, der nach bluesign® zertifiziert ist. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Vietnam, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 370g/m²
· Geschlecht: Unisex
· Schrittlänge: 81 cm / 32 inch
· Taillenumfang: 88 cm / 34.5 inch
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
weiß
Material:
100% Polyester
Norm:
OEKO-TEX® STANDARD 100, ProWash® - EN ISO 15797
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
€ 6,90*
ab € 20,80*
€ 28,06*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 20,86*
€ 28,08*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,88*
€ 28,18*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 19,92*
€ 33,22*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 25,14*
€ 33,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.