Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzbundhose Nr.13879 Größe 90C60 gelb/schwarzblau MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017183287
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     13879-216-17010-90C60
EAN/GTIN:
     5711074188123
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
55% Modacryl / 39% Baumwolle / 5% Polyamid / 1% Kohlefasern, ca. 275 g/m² · fluoreszierend mit Reflexen · antistatisch, säurefest und flammhemmend · schmutzabweisend · schützt bei Lichtbögen und bei gelegentlichem Schweißen · zweifache und dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt · niedrige Taille und formgeschnittener Bund · Hosenbeine sind ergonomisch geformt · Vordertaschen · Gesäßtaschen, verstärkt, mit Patte und verdeckten Druckknöpfen · Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen · Handyschenkeltasche · zertifiziert nach EN 11612 (A1, A2, B1, C1, E1, F1), EN 11611 Kl. 1 (A1, A2), EN 1149-3, EN 1149-5, IEC 61482-2 Kl. 1, EN 13034 (Typ 6), EN 20471 Kl. 2 · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. Der recycelte Polyester im Produkt stammt von einem zertifizierten Partner, MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft, Die Materialien des Produkts wurden von einem Lieferanten gefärbt, der nach bluesign® zertifiziert ist. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Vietnam, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus oder enthält Recyclingmaterial, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 275g/m²
· Geschlecht: Unisex
· Schrittlänge: 90 cm / 35 inch
· Taillenumfang: 113 cm / 44.5 inch
Weitere Informationen:
Größe:
90C60
Farbe:
gelb/schwarzblau
Material:
55% Modacryl/39% Baumwolle/5% Polyamid/1% Kohlefasern
Norm:
EN 11612 (A1, A2, B1, C1, E1, F1), EN 11611 Kl. 1 (A1, A2), EN 1149-3, EN 1149-5, IEC 61482-2 Kl. 1, EN 13034 (Typ 6), EN 20471 Kl. 2
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,57*
€ 170,22*
7 Tage
10
€ 4,90*
ab € 140,94*
€ 170,41*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 137,44*
€ 171,43*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,48*
€ 178,61*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,24*
€ 211,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,09*
€ 251,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,54*
€ 248,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,35*
€ 238,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,97*
€ 223,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,24*
€ 210,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.