Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssandale Alpamayo Nr.F0107 Gr.44 schwarz MASCOT


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017183587
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0107-937-09-1144
EAN/GTIN:
     5711074204151
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Metallfrei. Verschluss mit Klettband. Zehenschutzkappe aus Komposit. Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil. Mit stabilisierendem Multifunktionsgelenk mit integriertem Komfortschaum. Leichter · angespritzter Spitzenschutz. Non-Marking Laufsohle – färbt nicht ab. Zweikomponentensohle aus PU/PU. Sohle ist hitzebeständig bis 140°C. Profiltiefe 2,5 mm. Absatzkante. Stoßdämpfende Einlegesohlen sind auswechselbar · strapazierfähig und ergonomisch. Feuchtigkeit wird aufgenommen und effektiv wieder abgegeben. Textilfutter · atmungsaktiv. Hinterkappe. Sohle ist öl- und benzinbeständig. ESD geprüft nach EN IEC 61340-4-3: 2002 + EN IEC 61340-5-1: 2008. Der Klettverschluss kann je nach Bedarf gekürzt werden. Die Laufsohle aus verschleißfestem PU färbt nicht ab. Sehr rutschhemmende Laufsohle/SRC. Dieses Schuhwerk ist frei von Metallen · hat einen Nageldurchtrittschutz aus Textil und eignet sich daher besonders für z.B. Flughäfen und verhindert das Risiko für Kältebrücken. Durch das stabilisierende · MASCOT-patentierte Multifunktionsgelenk auch besonders gut für das Arbeiten auf unebenem Untergrund und auf Leitern geeignet. Stoßdämpfende Einlegesohlen sind auswechselbar · strapazierfähig und ergonomisch. Die Zehenschutzkappe ist aus Komposit und somit frei von Metallen. Komposit leitet weder Kälte noch Hitze und Zehenschutzkappen aus Komposit bieten daher extra Komfort sowohl in warmen als auch in kalten Umgebungen. ESD geprüft. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft, Die Materialien des Produkts wurden von einem Lieferanten gefärbt, der nach EN ISO 14001 zertifiziert ist. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Laos, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Geschlecht: Unisex
· Stoffgewicht: Größe 1142: 1080 g
Weitere Informationen:
Größe:
44
Farbe:
schwarz
Material:
Leder
Norm:
Sicherheitsklasse S1P, Ableitung statischer Elektrizität (ESD), Rutschhemmende Laufsohle, EN ISO 20345, Orthopädisches Schuhwerk: Für Modifikationen geeignet
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1P
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 4,79*
ab € 61,35*
€ 78,58*
8 Tage
10
pro Paar
€ 5,90*
ab € 61,48*
€ 78,62*
pro Paar
€ 4,90*
ab € 61,22*
€ 79,90*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 64,49*
€ 82,60*
Lager 281
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,50*
ab € 77,99*
€ 96,39*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 96,39*
€ 114,70
pro Paar
ab 2 Paar
€ 95,69*
€ 113,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,37*
€ 111,11
pro Paar
ab 10 Paar
€ 90,97*
€ 108,25
pro Paar
ab 500 Paar
€ 77,99*
€ 92,81
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.