| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4017183762 Herst.-Nr.: 50568-959-11010-2XL EAN/GTIN: 5711074224395 |
| |
|
| | |
| 60% Baumwolle / 40% Polyester, ca. 195 g/m² · moderne Passform · Meterware mit Antipilling · kräftige Qualität · vorgeschrumpft · runder Halsausschnitt · Rippenbündchen am Hals und an den Handgelenken · Nackenbesatz · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft, Die Materialien des Produkts wurden von einem Lieferanten gefärbt, der nach bluesign® zertifiziert ist. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Laos, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial. · weitere Größen auf Anfrage lieferbar
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 195g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | XXL | Farbe: | kornblau/schwarzblau | Material: | 60% Baumwolle / 40% Polyester | Norm: | ProWash® - EN ISO 15797 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenshirt, Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, Herren-Langarmshirts, Herren-Longsleeves, Herren-Shirt, Herren-T-Shirts, Herrenshirt, Unisex-Langarmshirts, Unisex-Longsleeves, damen-t-shirts xxl, freizeit pullover, Funktions-T-Shirt, Herren-T-Shirt, Shirt, T-Shirts |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 19,77* | € 26,98* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 19,84* | € 27,01* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 19,69* | € 27,54* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,94* | € 28,13* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 25,18* | € 33,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|