| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4017192885 Herst.-Nr.: 51583-967-94-3XL EAN/GTIN: 5711074487806 |
| |
|
| | |
| Basic. Damen-Passform. Runder Halsausschnitt. Rippenbündchen am Hals. Nackenband. 100% Baumwoll-Material · feuchtigkeitsabsorbierend und behaglich auf der Haut. Speziell für Damen designt und tailliert geschnitten. Rippenbündchen am Hals. Die Nähte im Nacken sind mit einem weichem · gepolstertem Material verdeckt · so dass diese nicht stören. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert.. Hergestellt in Bangladesch von einem auditierten Partner, der seit mehr als 10 Jahren für MASCOT tätig ist, Hergestellt bei Lieferanten, die Mitglied von Bangladesh Accord sind. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus oder enthält Recyclingmaterial, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 220g/m² · Brustumfang: 120 cm / 47 inch · Hüftumfang: 132 cm / 52 inch · Norm: OEKO-TEX® STANDARD 100 Weitere Informationen: | | Größe: | 3XL | Farbe: | pastellblau | Material: | 100% Baumwolle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 9,74* | € 13,89* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 9,86* | € 14,03* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,37* | € 14,04* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,94* | € 14,19* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 12,01* | € 16,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|