| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4017193524 Herst.-Nr.: 50149-951-010-L EAN/GTIN: 5711074353767 |
| |
|
| | |
| Premium. Reißverschluss am Hals · mit Wetterschutzleiste. Elastikband an den Handgelenken. Daumenlöcher am Handgelenk. Brusttasche mit Reißverschluss. Reißverschluss am Hals mit Wetterschutzleiste. Brusttasche mit senkrechtem Reißverschluss macht z.B. ein Handy leicht zugänglich. Gummizug an den Ärmelenden. Daumenlöcher am Handgelenk. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft, Die Materialien des Produkts wurden von Lieferanten gefärbt, die nach bluesign® und EN ISO 14001 zertifiziert sind. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Laos, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 300g/m² · Brustumfang: 104 cm / 41 inch · Geschlecht: Unisex Weitere Informationen: | | Größe: | L | Farbe: | schwarzblau | Material: | 100% Polyester | Norm: | OEKO-TEX® STANDARD 100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-Pullover, Herrenpullover, Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, Strick-Pullover, Strickpulli, Strickpullover, herrenpullover blau, herren pullover, Fleecepullover, Fleece-Pullover, Pullover, Winter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 44,14* | € 57,80* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 43,97* | € 57,84* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 43,82* | € 58,71* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,42* | € 60,25* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 55,77* | € 71,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|