Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Nr.F0130 Gr.46 schwarz/anthrazit G.1.120kg MASCOT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017246052
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0130-849-09888-1046
EAN/GTIN:
     5711074673421
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Der vordere Teil des Schuhs lässt sich äußerst flexibel mit dem Fuß beugen. Metallfrei. Obermaterial aus strapazierfähigem Textil. Schnürverschluss. Zehenschutzkappe aus Komposit. MASCOLAYER-Nageldurchtrittschutz. Einlage in der Zwischensohle aus stoßdämpfendem Lightweight-Material. Stoßabsorbierende · weiche und flexible Zweikomponentensohle aus PU/PU. Strapazierfähige Non-Marking-Sohle färbt nicht ab. TPU Spitzenschutz. Sohle ist hitzebeständig bis 140°C. Absatzkante. Profiltiefe 5,0 mm. Auswechselbare Einlegesohlen mit optimierter Fußgewölbestützte · die der Tendenz zum Plattfuß entgegenwirken kann. Sohle ist öl- und benzinbeständig. ESD geprüft nach EN IEC 61340-4-3: 2002. Obermaterial aus strapazierfähigem Textil. Auswechselbare Einlegesohle mit optimierter Fußgewölbestützte · die der Tendenz zum Plattfuß entgegenwirken kann. Der MASCOLAYER-Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil garantiert starken Schutz und hohen Gehkomfort. Die Zehenschutzkappe ist aus Komposit und somit frei von Metallen. Komposit leitet weder Kälte noch Hitze und Zehenschutzkappen aus Komposit bieten daher extra Komfort sowohl in warmen als auch in kalten Umgebungen. ETPU-Einsatz in der Sohle wirkt stoßdämpfend · sodass Beine und Rücken geschont werden. Stoßabsorbierende · weiche und flexible Zweikomponentensohle aus PU/PU. ESD geprüft. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft. Genäht in MASCOTs eigener Fabriken in Laos oder Vietnam, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht: Größe 1042: 590 g
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
schwarz/anthrazit
Material:
Textil
Norm:
Sicherheitsklasse S1P, Ableitung statischer Elektrizität (ESD), Rutschhemmende Laufsohle, Orthopädisches Schuhwerk: Für Modifikationen geeignet, EN ISO 20345
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
S1P
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 79,61*
€ 98,96*
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 79,64*
€ 98,99*
€ 4,90*
ab € 77,47*
€ 99,04*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 77,67*
€ 100,37*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,40*
€ 123,84*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 123,84*
€ 147,37
pro Paar
ab 2 Paar
€ 122,43*
€ 145,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 113,73*
€ 135,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 109,37*
€ 130,15
pro Paar
ab 500 Paar
€ 100,40*
€ 119,48
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.