| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4017288930 Herst.-Nr.: 18065-318-91010-L EAN/GTIN: 5711074651054 |
| |
|
| | |
| 100% Polyester, ca. 260 g/m² · wasserabweisend · mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation · Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste · Gummizug an den Ärmelausschnitten · Stretch-Stoff an den Seiten und der Brust Gummizug in der Unterkante, regulierbar · Reflexeffekte · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft. Genäht in MASCOTs eigener Fabriken in Laos oder Vietnam, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen.
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 260g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | L | Farbe: | azurblau/schwarzblau | Material: | 100% Polyester | Norm: | OEKO-TEX® STANDARD 100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 39,10* | € 51,60* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 39,20* | € 51,64* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 37,86* | € 51,78* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,35* | € 53,36* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 48,51* | € 62,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|