| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4017289793 Herst.-Nr.: 18615-318-010-M EAN/GTIN: 5711074721559 |
| |
|
| | |
| Wasserabweisend. Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit. Brusttasche mit Reißverschluss. D-Ring. Vordertaschen mit Reißverschluss. Stretch-Stoff an den Seiten und der Brust. Elastikband an den Handgelenken. Gummizug in der Unterkante. Reflexeffekte. Die einzigartige CLIMASCOT®-Isolierung wärmt effektiv · ist leicht · weich und lässt sich auf ein geringes Volumen komprimieren. Wasserabweisend. Ergonomisch geschnittene Ärmel · die nach den natürlichen Bewegungen der Arme geformt wurden. Elastisches Material an den Seiten bietet erhöhte Bewegungsfreiheit. Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft. Genäht in MASCOTs eigener Fabriken in Laos oder Vietnam, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 240g/m² · Brustumfang: 100 cm / 39.5 inch · Geschlecht: Unisex Weitere Informationen: | | Größe: | M | Farbe: | schwarzblau | Material: | 100% Polyester | Norm: | OEKO-TEX® STANDARD 100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 52,94* | € 67,27* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,50* | € 67,30* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 51,26* | € 67,39* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,78* | € 69,45* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 67,39* | € 84,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|