| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4017289813 Herst.-Nr.: 18665-318-010-S EAN/GTIN: 5711074720842 |
| |
|
| | |
| Wasserabweisend. Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Brusttasche mit Reißverschluss. D-Ring. Vordertaschen mit Reißverschluss. Stretch-Stoff an den Seiten und der Brust. Gummizug an den Ärmelausschnitten. Gummizug in der Unterkante. Reflexeffekte. Die einzigartige CLIMASCOT®-Isolierung wärmt effektiv · ist leicht · weich und lässt sich auf ein geringes Volumen komprimieren. Wasserabweisend. Elastisches Material an den Seiten bietet erhöhte Bewegungsfreiheit. Der Gummizug an den Ärmelausschnitten schließt gut ab und sorgt dafür · dass die Wärme am Körper bleibt. Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft. Genäht in MASCOTs eigener Fabriken in Laos oder Vietnam, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 240g/m² · Brustumfang: 92 cm / 36 inch · Geschlecht: Unisex Weitere Informationen: | | Größe: | S | Farbe: | schwarzblau | Material: | 100% Polyester | Norm: | OEKO-TEX® STANDARD 100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, damenweste, Weste, Winter-Weste, Winterwesten |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 42,26* | € 54,88* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 42,35* | € 54,92* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 41,42* | € 55,02* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,76* | € 56,67* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 52,68* | € 67,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|