Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Thermojacke Nr.18025 Größe S verkehrsrot/schwarz MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017290990
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18025-318-20209-S
EAN/GTIN:
     5711074670314
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
100% Polyester, 260 g/m² · Damenpassform · wasserabweisend · mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation · Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste · ID-Kartenhalter ist abnehmbar · Elastikband an den Handgelenken · Stretchstoff an den Seiten und der Brust · Gummizug in der Unterkante, regulierbar · Reflexeffekte · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft. Genäht in MASCOTs eigener Fabriken in Laos oder Vietnam, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 260g/m²
· Brustumfang: 82 cm / 32 inch
· Hüftumfang: 92 cm / 36 inch
· Norm: OEKO-TEX® STANDARD 100
Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
verkehrsrot/schwarz
Material:
100% Polyester
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 5,90*
ab € 47,11*
€ 61,33*
€ 4,90*
ab € 47,21*
€ 63,03*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,50*
€ 63,18*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 49,05*
€ 63,55*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 58,54*
€ 74,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,51*
€ 88,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.