| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4017293708 Herst.-Nr.: 18901-249-20209-140 EAN/GTIN: 5711074719334 |
| |
|
| | |
| Leichte Meterware. Wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt. Abnehmbare · gefütterte Kapuze mit Elastikeinsatz. Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste. Vordertaschen mit Reißverschluss. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken. Mit Druck und Reflexen. Wind- und wasserdicht. Abnehmbare Kapuze mit Futter. Mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste · die den Wind abhält. Rippenbündchen an den Handgelenken schließen gut ab und halten die Kälte draußen. Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft. Genäht in MASCOTs eigener Fabriken in Laos oder Vietnam, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 185g/m² · Norm: OEKO-TEX® STANDARD 100 · Brustumfang: 68 cm / 26.5 inch · Kollektion: MASCOT® Accelerate Weitere Informationen: | | Größe: | 140 | Farbe: | verkehrsrot/schwarz | Material: | 100% Polyester |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 51,34* | € 65,71* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,37* | € 65,75* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 49,70* | € 65,83* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,89* | € 67,93* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 63,70* | € 80,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|