Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinder-Hardshell-Jacke Nr.18901 Größe 152 schwarz MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017293711
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18901-249-09-152
EAN/GTIN:
     5711074719273
Suchbegriffe:
Hardshelljacke
Kinder-Jacke
Kinderjacke
Kinder-Softshelljacke
Leichte Meterware. Wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt. Abnehmbare · gefütterte Kapuze mit Elastikeinsatz. Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste. Vordertaschen mit Reißverschluss. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken. Mit Druck und Reflexen. Wind- und wasserdicht. Abnehmbare Kapuze mit Futter. Mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste · die den Wind abhält. Rippenbündchen an den Handgelenken schließen gut ab und halten die Kälte draußen. Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft. Genäht in MASCOTs eigener Fabriken in Laos oder Vietnam, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 185g/m²
· Norm: OEKO-TEX® STANDARD 100
· Brustumfang: 74 cm / 29 inch
· Kollektion: MASCOT® Accelerate
Weitere Informationen:
Größe:
152
Farbe:
schwarz
Material:
100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Kindersoftshelljacke, Cardigan, Strick-Jacke, Strickjacke, kinderjacke, Kinder-Strickjacke, Kinderwarnschutzjacken, Kinderwarnschutzsoftshelljacke, Kinder-Warnschutzsoftshelljacke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 50,96*
€ 65,63*
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 51,33*
€ 65,67*
€ 4,90*
ab € 50,01*
€ 65,75*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,85*
€ 67,85*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 63,91*
€ 80,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,61*
€ 95,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,04*
€ 94,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.