Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langarm-T-Shirt Nr.18381 Größe 4XLONE azurblau/schwarzblau MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017293883
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18381-959-91010-4XLONE
EAN/GTIN:
     5711074737895
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
60% Baumwolle / 40% Polyester, ca. 195 g/m² · moderne Passform · kräftige Qualität · gekämmte Baumwolle · vorgeschrumpft · runder Halsausschnitt · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft. Hergestellt in Bangladesch von einem auditierten Partner, der seit mehr als 10 Jahren für MASCOT tätig ist, Hergestellt bei Lieferanten, die Mitglied von Bangladesh Accord sind. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Brustumfang: 132 cm / 52 inch
· Geschlecht: Herren
· Norm: OEKO-TEX® STANDARD 100, ProWash® - EN ISO 15797
Weitere Informationen:
Größe:
4XLONE
Farbe:
azurblau/schwarzblau
Material:
60% Baumwolle / 40% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Herrenshirt, herren-langarmshirts mascot, herren langarmshirts, herren-shirt blau, Langarm T-Shirts, Langarmshirt, Shirt
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,61*
€ 39,47*
€ 4,90*
ab € 28,80*
€ 39,47*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 29,85*
€ 39,80*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 34,62*
€ 45,72*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 35,57*
€ 47,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.