Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Poloshirt Nr.20693 Größe 2XLONE weiss MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017296479
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     20693-787-06-2XLONE
EAN/GTIN:
     5711074772827
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Premium. Damen-Passform. Rippenbündchen am Kragen. Knopfleiste. Nackenband. Speziell für Damen designt und tailliert geschnitten. Bio-Baumwolle wird ohne Verwendung von Pestiziden oder Chemikalien hergestellt. Recyceltes Polyester wird aus gesammeltem und wiederverwendetem Plastik hergestellt. Schnelltrocknendes Material behält Farbe und Form auch nach dem Waschen. Das Material hat eine hohe Strapazierfähigkeit und damit eine lange Nutzungsdauer. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt. . Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus oder enthält Recyclingmaterial, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 180g/m²
· Brustumfang: 112 cm / 44 inch
· Norm: OEKO-TEX® STANDARD 100
Weitere Informationen:
Größe:
2XLONE
Farbe:
weiß
Material:
60% Baumwolle (Bio)/40% Polyester (recyceltes Polyester)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 12,92*
€ 19,06*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,60*
€ 19,26*
6 Tage
10
€ 6,90*
ab € 13,84*
€ 19,64*
7 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 14,61*
€ 20,54*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 16,39*
€ 22,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.