Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Nr.F0003 Gr.38 schwarz MASCOT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017296643
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0003-910-09-0838
EAN/GTIN:
     5711074777976
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Schnürverschluss. Zehenschutzkappe aus Stahl. Nageldurchtrittschutz aus Kevlar®. Laufsohle aus schwarzem PU/PU. Einlegesohlen sind antistatisch. Sohle ist öl- und benzinbeständig. Sohle ist hitzebeständig bis 140°C. Absatzkante. Schaft aus wasserabweisendem und atmungsaktivem Außenmaterial. Hinterkappe. Staublasche verhindert das Eindringen von Schmutz. Zehenschutzkappe aus Stahl. Nageldurchtrittschutz aus Kevlar®. Verschleißfeste · feuchtigkeitsabsorbierende und antistatische Einlegesohle. Verschleißfeste PU/PU Sohle · sowie hitzebeständig bis 140°C. Die Sohle ist öl- und benzinbeständig. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt. Hergestellt in Kambodscha von einem auditierten Partner, der seit mehr als 5 Jahren für MASCOT tätig ist. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus oder enthält Recyclingmaterial, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht: Größe 42: 580 g
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
schwarz
Material:
Büffel-Oberleder
Norm:
Sicherheitsklasse S3, Rutschhemmende Laufsohle, EN ISO 20345
Schuhweite:
08
Schutzklasse:
S3
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 38,34*
€ 46,74*
8 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 37,12*
€ 48,76*
8 Tage
10
€ 6,90*
ab € 36,91*
€ 48,79*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,16*
€ 50,44*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 46,17*
€ 60,13*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 60,13*
€ 71,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 58,87*
€ 70,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 55,02*
€ 65,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 52,32*
€ 62,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 50,87*
€ 60,54
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 46,17*
€ 54,94
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 46,17* pro Stück)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.