Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Nr.F0852 Gr.43 schwarz MASCOT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017296816
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0852-703-09-1043
EAN/GTIN:
     5711074776368
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Für HF-Chip vorbereitet. Waschbar. Der vordere Teil des Schuhs ist äusserst flexibel. Nageldurchtrittschutz aus Stahl. Zehenschutzkappe aus Stahl. Wasserdicht. Stoßdämpfend. Rutschhemmende Laufsohle. Laufsohle aus PU/PU. Sohle ist öl- und benzinbeständig. Das Schuhwerk ist auch für Wäscheservice mit Industriewäschereien geeignet: Der Wäscherei-Chip kann über einen Transferdruck angebracht werden. Waschbar bei 40 °C · wodurch die Ausbreitung von Bakterien verhindert wird und ein hoher Hygienestandard gewährleistet ist. Wasserdicht. Zehenschutzkappe aus Stahl. Nageldurchtrittschutz aus Stahl. Die Sohle ist öl- und benzinbeständig. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt. Hergestellt in Kambodscha von einem auditierten Partner, der seit mehr als 5 Jahren für MASCOT tätig ist. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus oder enthält Recyclingmaterial, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Geschlecht: Herren
· Stoffgewicht: Größe 1042: 1100 g
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
schwarz
Material:
100% Polyurethan
Norm:
Sicherheitsklasse S5, EN ISO 20345, Rutschhemmende Laufsohle
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
S5
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 66,48*
€ 84,33*
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 66,71*
€ 84,36*
€ 4,90*
ab € 65,32*
€ 84,40*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 65,28*
€ 86,40*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 82,96*
€ 103,28*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 103,28*
€ 122,90
pro Paar
ab 2 Paar
€ 102,07*
€ 121,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 96,39*
€ 114,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 94,00*
€ 111,86
pro Paar
ab 500 Paar
€ 82,96*
€ 98,72
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.