Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hose Nr.20439 Größe 82M weiss MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017337870
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     20439-230-06-82M
EAN/GTIN:
     5711074860128
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Gummizug und Zugband an der Taille. Vordertaschen mit verdecktem Druckknopfverschluss. Druckknöpfe aus Metall. Rippenbündchen an den Fußgelenken. Farbmarkierung für jede Größe. Einsetzen von Namensschildern sowie HF-Chip und UHF-Chip möglich. Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet. Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet. Gummizug und Zugband am Bund. Einsetzen von Namensschildern sowie HF-Chip und UHF-Chip möglich. Rippenbündchen am Beinabschluss. Das Produkt entspricht den Grundsätzen von HACCP und ist nach DIN 10524 zugelassen. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft, Die Materialien des Produkts wurden von Lieferanten gefärbt, die nach bluesign® und EN ISO 14001 zertifiziert sind. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Laos, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 205g/m²
· Schrittlänge: 82 cm / 32 inch
· Taillenumfang: 88 cm / 34.5 inch
Weitere Informationen:
Größe:
82M
Farbe:
weiß
Material:
50% Baumwolle/50% Polyester
Norm:
OEKO-TEX® STANDARD 100, ProWash® - EN ISO 15797, HACCP DIN 10524, HACCP
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,44*
€ 25,39*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,53*
€ 25,51*
7 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 19,40*
€ 26,69*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 20,82*
€ 28,38*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 21,70*
€ 29,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.