Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermojacke Nr.20015 Größe 6XL weiss MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017338372
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     20015-318-06-6XL
EAN/GTIN:
     5711074862672
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Wasserabweisend. Teile des Produktes sind aus Stretchstoff. Stehkragen. Leicht abgeschrägter Kragen · der dicht am Hals abschließt und die Kälte abhält. Rippenbündchen an den Handgelenken. Schlitze an den Seiten. Verschluss mit verdeckten Druckknöpfen. Druckknöpfe aus Metall. Einsetzen von Namensschildern sowie HF-Chip und UHF-Chip möglich. Farbmarkierung für jede Größe. Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet. Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet. Wasserabweisend. Besonders weich · da das Produkt nicht geschweißt · sondern genäht ist. Das Produkt ist eine Kombination aus festem Stoff und Stretchgewebe. Das Stretchgewebe befindet sich dort · wo zusätzliche Bewegungsfreiheit erforderlich ist. Einsetzen von Namensschildern sowie HF-Chip und UHF-Chip möglich. Leicht abgeschrägter Kragen · der dicht am Hals abschließt und die Kälte abhält. Das Produkt entspricht den HACCP-Prinzipien. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft, Die Materialien des Produkts wurden von Lieferanten gefärbt, die nach bluesign® und EN ISO 14001 zertifiziert sind. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Laos, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 260g/m²
· Brustumfang: 148 cm / 58 inch
· Geschlecht: Unisex
Weitere Informationen:
Größe:
6XL
Farbe:
weiß
Material:
100% Polyester
Norm:
OEKO-TEX® STANDARD 100, ProWash® - EN ISO 15797, HACCP
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 5,90*
ab € 67,37*
€ 85,28*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 66,21*
€ 87,31*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,57*
€ 88,01*
7 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 74,25*
€ 93,45*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 83,38*
€ 104,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,32*
€ 124,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,87*
€ 122,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,59*
€ 116,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,27*
€ 112,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,38*
€ 99,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.