Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knieschutz Nr.22350 Größe ONE schwarz MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017342300
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22350-208-09-ONE
EAN/GTIN:
     5711074971817
Suchbegriffe:
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz
Knieschützer
Weicher und leichter Schaumstoff für Arbeiten im Knien. Ergonomisches · asymmetrisches Design · das sich an die Form des Knies anpasst. Knieschutz speziell für das linke und rechte Knie entworfen. Müssen nicht vor dem Waschen der Hose herausgenommen werden. Maße 17 x 26 cm. Dieser Knieschutz muss nicht vor dem Waschen der Hose herausgenommen werden. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft, Die Materialien des Produkts wurden von einem Lieferanten gefärbt, der nach EN ISO 14001 zertifiziert ist. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Vietnam, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Modell: MASCOT® Complete
· Geschlecht: Unisex
· Größe: ONE
Weitere Informationen:
Größe:
universal
Farbe:
schwarz
Material:
100% Polyurethan
Weitere Suchbegriffe: knieschoner, Kniepolster
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 20,80*
€ 28,69*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,72*
€ 28,73*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,70*
€ 28,74*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 19,80*
€ 32,76*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 24,85*
€ 33,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.