Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gürtel Nr.21450 Größe 120 Schwarz MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017342335
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     21450-990-09-120
EAN/GTIN:
     5711074918416
Suchbegriffe:
Gürtel
Hosengürtel
Ledergürtel
mascot gürtel
Der Gürtel ist flammhemmend und frei von Metallen. Flexibler Stoff · der sich der Form des Körpers anpasst. Verschluss mit verstellbarer Schnalle. Gürtelbreite 3,8 cm. Der Gürtel ist flammhemmend und frei von Metallen. Elastisches Material · das sich dem Körper anpasst. Verschluss mit verstellbarer Schnalle. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Laos, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Material: 45% Modacryl/30% Baumwolle/15% Elasthan/10% Polyester
· Verschluss: regulierbare Schnalle
· Größe: 120
· Kollektion: MASCOT® Complete
Weitere Informationen:
Größe:
120
Farbe:
schwarz
Ausführung:
flammhemmend
Weitere Suchbegriffe: gürtel, Accessoire, Arbeitsgürtel, Zubehör Bekleidung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,97*
€ 27,38*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 20,09*
€ 27,49*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 22,64*
€ 30,46*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 22,51*
€ 30,50*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.