Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängetasche Nr.19050 Größe ONE hi-vis rot MASCOT


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017342339
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19050-711-222-ONE
EAN/GTIN:
     5711074839629
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsbeutel
Aufbewahrungstaschen
Beutel
Ultimatives Stretchgewebe mit geringem Gewicht und guter Strapazierfähigkeit. Innere Hängetasche mit Druckknopfverschluss. Gefütterte Handytasche und Magnetverschluss. Sehr strapazierfähig und viele Taschen. Kevlar® und CORDURA®-Gewebe Verstärkungen an verschiedenen Teilen des Produktes. Kann beliebig am Gürtel befestigt werden. Zum Anbringen an einem soliden Gürtel · z.B. 0352A-990. Maße 20 x 24 cm. Das multifunktionale Stretchgewebe vereint ein geringes Gewicht mit hoher Strapazierfähigkeit und ist gleichzeitig wasserabweisend. Kevlar® und CORDURA®-Gewebe Verstärkungen an verschiedenen Teilen des Produktes. Zum Anbringen an einem soliden Gürtel · z.B. MASCOT® Zanzibar. Kann beliebig am Gürtel befestigt werden. Besonders strapazierfähig · zahlreiche Taschen mit geschlossenem Boden. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Vietnam, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Geschlecht: Unisex
· Kollektion: MASCOT® Complete
· Norm: OEKO-TEX® STANDARD 100
Weitere Informationen:
Größe:
ONE
Farbe:
hi-vis rot
Material:
92% Polyester/8% Elasthan
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 4,79*
ab € 20,86*
€ 28,64*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 22,62*
€ 30,72*
7 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,95*
ab € 22,56*
€ 30,87*
Lager 281
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,50*
ab € 23,38*
€ 31,92*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,92*
€ 37,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,39*
€ 37,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,81*
€ 35,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,73*
€ 34,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,05*
€ 33,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,38*
€ 27,82
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 11,69* pro Stück)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.