| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4017342340 Herst.-Nr.: 19450-126-010-ONE EAN/GTIN: 5711074894093 |
| |
|
| | |
| CORDURA®-Gewebe Verstärkungen an verschiedenen Teilen des Produktes. Anzubringen mit Patentknöpfen. Maße 20 x 24 cm. Passt zu ausgewählten MASCOT® ACCELERATE SAFE-Unterteilen. CORDURA®-Gewebe Verstärkungen an verschiedenen Teilen des Produktes. Anzubringen mit Patentknöpfen. Maße 20 x 24 cm. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Laos, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.
Weitere technische Eigenschaften: · Geschlecht: Unisex · Kollektion: MASCOT® Complete · Norm: OEKO-TEX® STANDARD 100 Weitere Informationen: | | Größe: | ONE | Farbe: | schwarzblau | Material: | 100% Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufbewahrungsbeutel, Aufbewahrungstaschen, Beutel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,12* | € 17,79* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,93* | € 18,13* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 13,04* | € 18,31* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 15,56* | € 21,73* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 15,49* | € 21,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|