Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Fleecepullover Nr.19353 Größe 2XL hi-vis orange/schwarzblau MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017342598
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     1935331614010-2XL
EAN/GTIN:
     5711074785919
Suchbegriffe:
Damen-Pullover
Damenpullover
Fleece-Pullover
Fleece-Shirt
Damen-Passform. Moderne · körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit. Stehkragen. Zweifarbig. Reißverschluss am Hals · mit Wetterschutzleiste. Vordertaschen mit Reißverschluss. Gummizug an den Handgelenken und in der Unterkante. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Reflexeffekte. Damen-Passform · zweifarbig · Reflexeffekte

Weitere technische Eigenschaften:
· Brustumfang 112 cm / 44 inch· Stoffgewicht 260g/m2· Zertifizierung Oeko-Tex® Standard 100
Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
hi-vis orange/schwarzblau
Material:
94% Polyester/6% Elasthan
Weitere Suchbegriffe: Fleecepullover, Fleeceshirt, Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, Warnschutz-Fleecejacke, Warnschutzfleecejacke, Warnschutzpullover, freizeit pullover, Damen-Fleecejacke, Fleece-Jacke, Jacke, Jacken, Strickjacken
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 46,85*
€ 61,65*
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 46,70*
€ 61,69*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,30*
€ 63,52*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 45,72*
€ 64,87*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 58,15*
€ 75,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,35*
€ 89,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.