| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4017342652 Herst.-Nr.: 1935331622210-2XL EAN/GTIN: 5711074787111 |
| |
|
| | |
| Damen-Passform. Moderne · körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit. Stehkragen. Zweifarbig. Reißverschluss am Hals · mit Wetterschutzleiste. Vordertaschen mit Reißverschluss. Gummizug an den Handgelenken und in der Unterkante. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Reflexeffekte. Damen-Passform · zweifarbig · Reflexeffekte
Weitere technische Eigenschaften: · Brustumfang 112 cm / 44 inch· Stoffgewicht 260g/m2· Zertifizierung Oeko-Tex® Standard 100 Weitere Informationen: | | Größe: | 2XL | Farbe: | hi-vis rot/schwarzblau | Material: | 94% Polyester/6% Elasthan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleecepullover, Fleeceshirt, Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, Warnschutz-Fleecejacke, Warnschutzfleecejacke, Warnschutzpullover, freizeit pullover, Damen-Fleecejacke, Fleece-Jacke, Jacke, Jacken, Strickjacken |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 46,97* | € 61,47* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,95* | € 61,51* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,46* | € 63,34* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,79* | € 64,53* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 58,02* | € 74,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|