Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winter-Softshelljacke Nr.19202 Größe L hi-vis gelb/dunkelpetroleum MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017343836
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19202-291-1744-L
EAN/GTIN:
     5711074792146
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
Atmungsaktiv · winddicht und wasserabweisend. Moderne · körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit. Stehkragen. Zweifarbig. Verschluss mit wasserdichtem Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Brusttasche mit Reißverschluss. Vordertaschen mit wasserdichten Reißverschlüssen. Innentaschen. Klettverschluss an den Handgelenken. Regulierbarer Gummizug am unteren Saum. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Reflexeffekte. Atmungsaktiv · winddicht und wasserabweisend. Moderne · körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit. Verschluss mit wasserdichtem Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Vordertaschen mit wasserdichten Reißverschlüssen. Regulierbarer Gummizug im Saum. Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.

Weitere technische Eigenschaften:
· Brustumfang: 104 cm / 41 inch
· Geschlecht: Herren
· Kollektion: MASCOT® Accelerate Safe
· Stoffgewicht: 320g/m2
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
hi-vis gelb/dunkelpetroleum
Material:
100% Polyester
Norm:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 75,47*
€ 94,16*
8 Tage
10
€ 5,90*
ab € 76,17*
€ 94,20*
€ 4,90*
ab € 74,14*
€ 94,26*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 74,35*
€ 95,80*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,26*
€ 119,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,83*
€ 142,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,62*
€ 141,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,53*
€ 132,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,78*
€ 127,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,26*
€ 115,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.