Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Nr.F0210 Gr.37 Grau/Limonengrün MASCOT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017344108
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0210-702-0837-37
EAN/GTIN:
     5711074964994
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Der vordere Teil des Schuhs ist äusserst flexibel. Metallfrei. Schnürverschluss. Zehenschutzkappe aus Komposit. Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil. Stoßabsorbierende · weiche und flexible Zweikomponentensohle aus PU/PU. Non-Marking Laufsohle – färbt nicht ab. TPU Spitzenschutz. Geeignet für knieende Arbeiten. Profiltiefe 5,0 mm. Stoßdämpfende Einlegesohlen sind auswechselbar · strapazierfähig und ergonomisch. Textilfutter · atmungsaktiv. Sohle ist öl- und benzinbeständig. Reflexeffekte. ESD geprüft nach EN IEC 61340-4-3: 2002. Der vordere Teil des Schuhs lässt sich mit dem Fuß äußerst flexibel beugen. Die Zehenschutzkappe ist aus Komposit und somit frei von Metallen. Komposit leitet weder Kälte noch Hitze und Zehenschutzkappen aus Komposit bieten daher extra Komfort sowohl in warmen als auch in kalten Umgebungen. Stoßabsorbierende · weiche und flexible Zweikomponentensohle aus PU/PU. Die Sohle ist öl- und benzinbeständig. Non-Marking Laufsohle – färbt nicht ab. ESD geprüft. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft, Das Futtermaterial besteht zu 35-40 % aus recyceltem Polyester. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Laos, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht: Größe 42: 562 g
Weitere Informationen:
Größe:
37
Farbe:
grau/limonengrün
Material:
Mikrofaser
Norm:
Sicherheitsklasse S1P, Ableitung statischer Elektrizität (ESD), Rutschhemmende Laufsohle, EN ISO 20345
Schutzklasse:
S1P
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,84*
€ 62,96*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,43*
€ 64,95*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,72*
€ 66,21*
8 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 52,82*
€ 69,22*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 59,18*
€ 76,60*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,60*
€ 91,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,39*
€ 89,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,05*
€ 84,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,48*
€ 81,49
pro Paar
ab 20 Paar
€ 64,82*
€ 77,14
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 59,18*
€ 70,42
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.