Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Shirt Nr.20482 Größe XS ONE bordeaux MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017362692
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     20482-786-22-XS ONE
EAN/GTIN:
     5711074993284
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-t-shirts rot
Premium. Moderne Passform. Runder Halsausschnitt. Rippenbündchen am Hals. Nackenband. Bio-Baumwolle wird ohne Verwendung von Pestiziden oder Chemikalien hergestellt. Recyceltes Polyester wird aus gesammeltem und wiederverwendetem Plastik hergestellt. Schnelltrocknendes Material behält Farbe und Form auch nach dem Waschen. Das Material hat eine hohe Strapazierfähigkeit und damit eine lange Nutzungsdauer. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft, Die Materialien des Produkts wurden von einem Lieferanten gefärbt, der nach EN ISO 14001 zertifiziert ist. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Laos, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 160g/m²
· Brustumfang: 88 cm / 34.5 inch
Weitere Informationen:
Größe:
XS ONE
Farbe:
bordeaux
Material:
60% Baumwolle (Bio)/40% Polyester (recyceltes Polyester)
Norm:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-t-shirts mascot, Funktions-T-Shirt, Herren-T-Shirt, Shirt, T-Shirts
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,27*
€ 13,43*
7 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 9,32*
€ 13,50*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 9,44*
€ 13,60*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 10,49*
€ 14,98*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8,34*
€ 18,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.