Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke Nr.22015 Größe 2XL anthrazitgrau MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017362823
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22015-617-89-2XL
EAN/GTIN:
     5715411005814
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Steppjacke
Gesteppte Meterware mit Stretch. Atmungsaktiv und wasserabweisend. Moderne Passform. Stehkragen. Verschluss mit Reißverschluss. Innentasche aus Netzmaterial. Brusttasche mit Reißverschluss. Vordertaschen mit Reißverschluss. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit. Elastikband an den Handgelenken und am unteren Saum. Reflexeffekte. Bälle für das Trocknen der Kleidung im Wäschetrockner sind im Lieferumfang enthalten. Atmungsaktiv. Luftige und leichte Isolierung · die Ihre Bewegungsfreiheit nicht einschränkt. Ultraleichte Trageeigenschaften und Stretch sorgen für maximalen Komfort · Tag für Tag. Wasser- und schmutzabweisende Beschichtung. Reflektoren an den Ärmeln erhöhen die Sichtbarkeit im Dunkeln. Hoher Anteil von recyceltem Polyamid im Hauptmaterial. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft, Die Materialien des Produkts wurden von einem Lieferanten gefärbt, der nach EN ISO 14001 zertifiziert ist. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Laos, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 126g/m²
· Brustumfang: 116 cm / 45.5 inch
· Kollektion: MASCOT® Customized
Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
anthrazitgrau
Material:
86% Recyceltes Polyamid/14% Elasthan
Norm:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,30*
€ 104,34*
€ 4,90*
ab € 82,08*
€ 104,37*
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 84,14*
€ 104,38*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 82,13*
€ 105,40*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,37*
€ 128,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,73*
€ 153,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,66*
€ 151,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,73*
€ 144,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,53*
€ 138,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,37*
€ 124,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.