| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4017403038 Herst.-Nr.: 23004-682-89-3XL EAN/GTIN: 5715411022002 |
| |
|
| | |
| Verschluss mit Druckknöpfen. Brusttaschen mit Patte. Vordertaschen mit verdecktem Druckknopfverschluss. Verstärkungen an den Ellenbogen. Rippenbündchen an den Ärmeln. Leichte Isolierung · die es ermöglicht · das Kleidungsstück an einem Frühlingstag als Zwischenschicht oder Außenschicht zu tragen. Hoher Anteil von recyceltem Polyester im Hauptmaterial. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert.. Hergestellt in China von einem auditierten Partner, der seit mehr als 10 Jahren für MASCOT tätig ist. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus oder enthält Recyclingmaterial, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 460g/m² · Brustumfang: 128 cm / 50.5 inch Weitere Informationen: | | Größe: | 3XL | Farbe: | anthrazitgrau | Material: | 80% Polyester (Recyceltes Polyester)/20% Polyester | Norm: | OEKO-TEX® STANDARD 100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 61,37* | € 78,34* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,31* | € 78,38* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 60,01* | € 78,43* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,38* | € 80,92* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 76,65* | € 95,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|