| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4017403041 Herst.-Nr.: 23004-682-54-3XL EAN/GTIN: 5715411021913 |
| |
|
| | |
| Verschluss mit Druckknöpfen. Brusttaschen mit Patte. Vordertaschen mit verdecktem Druckknopfverschluss. Verstärkungen an den Ellenbogen. Rippenbündchen an den Ärmeln. Leichte Isolierung · die es ermöglicht · das Kleidungsstück an einem Frühlingstag als Zwischenschicht oder Außenschicht zu tragen. Hoher Anteil von recyceltem Polyester im Hauptmaterial. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt. Hergestellt in China von einem auditierten Partner, der seit mehr als 10 Jahren für MASCOT tätig ist. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus oder enthält Recyclingmaterial, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 460g/m² · Brustumfang: 128 cm / 50.5 inch Weitere Informationen: | | Größe: | 3XL | Farbe: | nussbraun | Material: | 80% Polyester (Recyceltes Polyester)/20% Polyester | Norm: | OEKO-TEX® STANDARD 100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 61,50* | € 78,25* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,45* | € 78,28* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 59,70* | € 78,34* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,46* | € 80,82* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 76,26* | € 95,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|