Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hemd Nr.22104 Größe 40 weiß MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017403169
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22104-742-06-40
EAN/GTIN:
     5711074977024
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Signature. Schmale Passform. Der Abnäher am Rücken sorgt dafür · dass das Hemd den Körperbewegungen folgt und am Rücken gut sitzt. Langstapelige Baumwolle. Kentkragen. Kragen mit Kragenstäbchen. Mit Knopfverschluss. Verstellbare Manschetten. Leichtes und stilvolles Hemd aus atmungsaktiver Baumwolle. Bügelleichte Gewebequalität · Eleganter Cutaway-Kragen mit Platz für einen gepflegten Krawattenknoten. Das schmal geschnittene Hemd folgt den Bewegungen des Körpers und betont die Figur. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft, Die Materialien des Produkts wurden von einem Lieferanten gefärbt, der nach EN ISO 14001 zertifiziert ist. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Vietnam, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 115g/m²
· Kragenumfang: 40 cm / 15.5 inch
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
weiß
Material:
100% Baumwolle
Norm:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 54,04*
€ 69,62*
8 Tage
10
€ 5,90*
ab € 54,16*
€ 69,66*
€ 4,90*
ab € 52,29*
€ 69,73*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,71*
€ 71,83*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 66,91*
€ 85,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,75*
€ 102,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,86*
€ 99,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,49*
€ 95,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,49*
€ 93,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.